Motion
BH3236LSS
Roulement sphérique lisse RBC - Hautement désaligné scellé
N° D’ARTICLE MI01374289
N° MFRBH3236LSS
Prix712.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse RBC - Hautement désaligné scellé
N° D’ARTICLE MI01374289
N° MFRBH3236LSS
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
Votre prix712.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.235 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.07 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5600 po
  • Largeur totale
    2.0700 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000233
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    191000 lbf
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Désalignement élevé, scellé
  • CUP_NON
    637400000233

Aperçu

Description du fabricant
BH 3236 LSS BRG