Motion
QJ 207  N2MA/C2L

SKF
QJ 207 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 17 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01374841
N° MFRQJ 207 N2MA/C2L
Prix350.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 207 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 17 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01374841
N° MFRQJ 207 N2MA/C2L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 207 N2 MA/C2L BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576631924
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    41.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576631924

Aperçu

Description du fabricant
QJ 207 N2 MA/C2L BRG