Motion
SAF 026  KAX4.7/16

SKF
SAF 026 KAX4.7/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01374851
N° MFRSAF 026 KAX4.7/16
Prix2,371.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 026 KAX4.7/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01374851
N° MFRSAF 026 KAX4.7/16
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
Prix2,371.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    4.9375 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po
  • Global Hauteur  
    9.6250 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Global Largeur  
    9.2500 po
  • Poids
    50.18 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23026CCK/W33
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316577043641

Aperçu

Description du fabricant
SAF 026 KA X 4-7/16 HSG