Motion
AL050 1/2 NKW

LOVEJOY INC
AL050 1/2 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410257 - Taille du raccord : AL050, mâchoire droite, 0.500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01375748
N° MFRAL050 1/2 NKW
Prix14.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL050 1/2 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410257 - Taille du raccord : AL050, mâchoire droite, 0.500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01375748
N° MFRAL050 1/2 NKW
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
Prix14.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7100 po
  • Code de taille de raccord
    AL050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    50 po
  • CUP_NON
    685144102577

Aperçu

Description du fabricant
AL050-HUB-1/2-NKW