Motion
C4D17FK10H

LEESON ELECTRIC
C4D17FK10H

Moteur électrique c.c. homologué SCR - Aimant permanent, brossé, 1-1/2 hp, 180 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI01376247
N° MFRC4D17FK10H
Prix1,986.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C4D17FK10H

Moteur électrique c.c. homologué SCR - Aimant permanent, brossé, 1-1/2 hp, 180 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI01376247
N° MFRC4D17FK10H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,986.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.47 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    16.82 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    86.5
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Courant pleine charge sur le terrain
    7.60 A
  • Type de cadre
    S56C
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720006771
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    1.50 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720006771
  • Tension
    180 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
108092.00,1 1/2HP,S56C,1800RPM,,TEFC
  • Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
  • La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
  • La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.