Motion
2050FC2A-7.598

FALK
2050FC2A-7.598

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 7.598:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01376429
N° MFR2050FC2A-7.598
Prix17,964.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FC2A-7.598

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 7.598:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01376429
N° MFR2050FC2A-7.598
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
Prix17,964.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.5200 po
  • Longueur du boîtier
    21.5400 po
  • Largeur du boîtier
    16.6000 po
  • Rapport nominal
    7.598:1
  • Ratio
    7.598:1
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    7.598:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10056221
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934102141
  • Puissance d’entrée maximale
    87.00 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934102141

Aperçu

Description du fabricant
2050FC2A-7.598 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté