Motion
24FFOR-CAP

GATES RUBBER CO
24FFOR-CAP

Capuchon 725332195 - Joint torique femelle à face plate 1-1/2 po / 255 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01376519
N° MFR24FFOR-CAP
Prix94.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24FFOR-CAP

Capuchon 725332195 - Joint torique femelle à face plate 1-1/2 po / 255 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01376519
N° MFR24FFOR-CAP
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
Prix94.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Capuchon
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle à face plate 1-1/2 po / 254 mm
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053177220
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053177220

Aperçu

Description du fabricant
24FFOR-CAP