Motion
600-8M-30
Courroie HTD - 8M, pas : 8 mm, longueur hors tout 600 mm, largeur : 30 mm, dent : 75
N° D’ARTICLE MI01376577
N° MFR600-8M-30
Prix49.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 8M, pas : 8 mm, longueur hors tout 600 mm, largeur : 30 mm, dent : 75
N° D’ARTICLE MI01376577
N° MFR600-8M-30
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
Prix49.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    600 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    600 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201842849
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    75
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201842849

Aperçu

Description du fabricant
600-8M-30 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer