Motion
BW 16MM PILOT MT SPCL

NEXEN GROUP
BW 16MM PILOT MT SPCL

Embrayage à friction - Alésage de 16 mm, monté sur arbre, pneumatique/ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, droit, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01377843
N° MFRBW 16MM PILOT MT SPCL
Prix899.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW 16MM PILOT MT SPCL

Embrayage à friction - Alésage de 16 mm, monté sur arbre, pneumatique/ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, droit, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01377843
N° MFRBW 16MM PILOT MT SPCL
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
Prix899.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    20.60 kW
  • Inertie du variateur
    2.50 kgcm²
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre extérieur
    73.4 mm
  • Longueur totale
    89.2 mm
  • Taille du pilote
    54 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    25 kWh
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    10.320 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    3.290 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    7660 J
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284174619
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.10 kW
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    15 N-m
  • Pression d’engagement minimale
    0.6 bars
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M5 boulons à 90° sur un cercle de 63 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.87 kg/cm2
  • Plage de température
    0-66 °C
  • CUP_NON
    662284174619

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 950711 BW 16MM
  • Nm| de couple et roulements ouverts

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon