Motion
L095 22MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
L095 22MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514444827 - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage 22 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01378550
N° MFRL095 22MMH7 6X2.8MMKW
Prix40.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L095 22MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514444827 - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage 22 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01378550
N° MFRL095 22MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5100 po
  • Code de taille de raccord
    L095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1 po, 2.11 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Code d’harmonisation
    8483.90.8010
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    561 po
  • CUP_NON
    685144448279

Aperçu

Description du fabricant
L095-HUB-22MMH7-6X2.8MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer