Motion
NUP208EW
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 40 mm, diam. ext. 80 mm, 1 rangée, 18 mm W, 64000 N dynamique/charge statique 55500 N
N° D’ARTICLE MI01378648
N° MFRNUP208EW
Prix274.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 40 mm, diam. ext. 80 mm, 1 rangée, 18 mm W, 64000 N dynamique/charge statique 55500 N
N° D’ARTICLE MI01378648
N° MFRNUP208EW

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix274.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033926
  • Tr/min maximum (graisse)
    7500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176033926

Aperçu

Description du fabricant
NUP208EW BRG