Motion
2306C3

NTN
2306C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01378930
N° MFR2306C3
Prix170.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2306C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01378930
N° MFR2306C3
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
Votre prix170.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.089 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2306C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 2306C3 comprend un alésage droit de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 27 mm; idéal pour les applications à charge modérée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2306C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359521009
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1970 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359521009

Aperçu

Description du fabricant
2306C3 BILLE BRG