Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.25 po
- Taille du port1-1/4 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette29 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Débit d’air maximal400 scfm
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Cote de microns40 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT