Motion
S-10TW
Tuyau non dissipant à alésage lisse - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1750 psi, type de tuyau non dissipant
N° D’ARTICLE MI01440453
N° MFRS-10TW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau non dissipant à alésage lisse - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1750 psi, type de tuyau non dissipant
N° D’ARTICLE MI01440453
N° MFRS-10TW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.66 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier inoxydable
  • Type de tuyau
    Tuyau non dissipant
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Everflex (Danfoss)
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 450 °F
  • Pression de service
    1750 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TRESSÉ EN TÉFLON S10 TW-SS