Motion
99101
Manchon Redi - 0.313 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01440530
N° MFR99101
Prix116.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Redi - 0.313 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01440530
N° MFR99101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.2190 po
  • Largeur totale
    0.4380 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.002 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.313 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.438 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893482811
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Redi- Manche
  • CUP_NON
    053893482811

Aperçu

Description du fabricant
99101 MANCHON REDI
  • Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
  • Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres