Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre405TS
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids1200 lb
Détails
- Mot-clé de description100 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.60 %
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rpm synchrone3600 tr/min