Motion
MEF2115 1 15/16 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
MEF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 1-15/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01440941
N° MFRMEF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 1-15/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01440941
N° MFRMEF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Profondeur globale
    3-1/8 po
  • Global Hauteur  
    5.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829490

Aperçu

Description du fabricant
MEF2115 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG