Motion
MM9122K
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01441013
N° MFRMM9122K
Prix4,955.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01441013
N° MFRMM9122K
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
Prix4,955.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    4.31 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM9122K CR XTRA PRÉCISION BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796207219
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15000 lbf
  • Série
    MM9100K
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796207219

Aperçu

Description du fabricant
MM9122K CR XTRA PRÉCISION BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good