Motion
36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

10507411 / 36-GC5400-02 IDL 45TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01441761
N° MFR36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S
Prix1,498.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

10507411 / 36-GC5400-02 IDL 45TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01441761
N° MFR36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S
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
Prix1,498.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    31-15/16 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    13 (des deux côtés) po, 13 (centre) po
  • Poids
    72.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210835347

Aperçu

Description du fabricant
36-GC5400-02 IDL 45TRGH STL EQ F/S
  • 36-C5400 Auvent de bac scellé en usine