Motion
8S 7/8
Bride d’accouplement de manchon - Taille 8S, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442456
N° MFR8S 7/8
Prix109.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 8S, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442456
N° MFR8S 7/8
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
Prix109.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.45 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-7/16 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Distance entre les arbres
    1-1/8 po
  • Bride Diamètre  
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.09375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.33 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 °
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de couplage
    Fermé
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277738
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • CUP_NON
    697950277738

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 8S 7/8

Vous pourriez également aimer