Motion
10S 2 1/8
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 10, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01442458
N° MFR10S 2 1/8
Prix175.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 10, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01442458
N° MFR10S 2 1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-11/16 po, 7 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4-3/4 po, 4-3/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.71875 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275338
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    11350 po
  • CUP_NON
    697950275338

Aperçu

Description du fabricant
10S 2 1/8 CPLG QUADRA-FLEX FLG

Vous pourriez également aimer