Motion
6004-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 42 mm, largeur 12 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443129
N° MFR6004-2NSE9NR
Prix18.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 42 mm, largeur 12 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443129
N° MFR6004-2NSE9NR
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
Prix18.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6004-2NSENR BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6004-2NSE9NRBXMM est un roulement à billes radial à gorge profonde de 20 mm de diamètre extérieur de 42 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004-2NSE9NRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893625912
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893625912

Aperçu

Description du fabricant
6004-2NSE9NR BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer