Motion
6011-2NSENR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443338
N° MFR6011-2NSENR
Prix97.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443338
N° MFR6011-2NSENR
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
Prix97.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL DE RAINURE PROFONDE 6011 2NSE NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6011C3BNLM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 55mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur 90mm et une largeur 18mm , adapté à une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011-2NSENRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893647549
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893647549

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL DE RAINURE PROFONDE 6011 2NSE NR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer