Motion
6200NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 30 mm, largeur 9 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01443383
N° MFR6200NR
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 30 mm, largeur 9 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01443383
N° MFR6200NR
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6200 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6200NRBNLM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 10mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 30mm et une largeur de 9mm , adapté aux machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200NRBNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856323
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893856323

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6200 NR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer