Motion
6202-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6202-2NSE9NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443401
N° MFR6202-2NSE9NR
Prix19.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6202-2NSE9NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01443401
N° MFR6202-2NSE9NR
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
Prix19.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RAINURE PROFONDE 6202 2NSE9 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6202-2NSE9NRBXMM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 15mm , un alésage droit, un diamètre extérieur 35mm et une largeur 11mm , adapté aux équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-2NSE9NRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893680003
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893680003

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE 6202 2NSE9 NR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer