Motion
100D1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
100D1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 100 / 1-1/4 po pas, fixation D-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443708
N° MFR100D1 CONN LINK
Prix24.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100D1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 100 / 1-1/4 po pas, fixation D-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443708
N° MFR100D1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Projection de broche étendue
    0.937 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    D-1
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    097039195050

Aperçu

Description du fabricant
100 D-1 CONN LINK TYPE CP