Motion
E 1-15/16

TSUBAKI (UST)
E 1-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 1-15/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01444011
N° MFRE 1-15/16
Prix171.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
E 1-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 1-15/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01444011
N° MFRE 1-15/16
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
Prix171.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039385123

Aperçu

Description du fabricant
E 1-15/16 DOUILLE QD