Motion
SDS 5/8
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SDS, 5/8 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01444057
N° MFRSDS 5/8
Prix44.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SDS, 5/8 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01444057
N° MFRSDS 5/8
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
Prix44.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • CUP_NON
    097039383716

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SDS-5/8 QD