Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL050
- Épaisseur de l’élément0,420 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur1.0700 po
- Poids0.01 lb
Détails
- CouleurBleu
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL050
- Duromètre d’élément55 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514437786
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144377869
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieL
- Capacité de couple39 po-lb
- CUP_NON685144377869