Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet2 mm
- Largeur de la bague intérieure53.975 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur54 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids6.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description312SZZCG BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 60 mm, double joint, diamètre extérieur de 130 mm et largeur de 54 mm pour les applications radiales.
- Numéro de catalogue du fabricant312SZZCG
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale18400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Série623
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON097741008761
Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde