Motion
BG47-3-4

BOSTON GEAR
BG47-3-4

BG47-3-4
N° D’ARTICLE MI01446499
N° MFRBG47-3-4
Prix215.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BG47-3-4

BG47-3-4
N° D’ARTICLE MI01446499
N° MFRBG47-3-4
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
Prix215.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    0.8125 po
  • Code de taille de raccord
    BG47
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.1875 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BG
  • Capacité de couple
    0.72 po
  • CUP_NON
    781711498910

Aperçu

Description du fabricant
BG47-3-4 CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté