Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie0.3800 po
- Longueur31.0000 po
- Longueur totale31.0000 po
- Global Largeur0.3750 po
- Pas0.2000 po
- Longueur du pas31.0000 po
- Poids0.10 lb
- Largeur0.3800 po
Détails
- Type de courroieXL
- Numéro CUP du fabricant698672350525
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de Dents155
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- Profil de la dentTrapézoïdal
- TypeCourroie de distribution
- CUP_NON698672350525
Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile