Motion
P568M50TL

TB WOODS
P568M50TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01446558
N° MFRP568M50TL
Prix1,031.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P568M50TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01446558
N° MFRP568M50TL
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
Prix1,031.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-11/16 po
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.56 po
  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    4.4688 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Poids
    7.60 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    698672126502
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    56
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672126502

Aperçu

Description du fabricant
P56-8M-50 TL HTD SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer