Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne9.31 po
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.44 po
- Diamètre du rouleau0.88 po
- Résistance à la traction170000 lb
- Pas transversal1.789 po
- Poids18.18 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-317205-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre5
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647284856