Motion
60H R/L

MORSE
60H R/L

Maillon de rouleau de chaîne à rouleaux 323041 - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01447591
N° MFR60H R/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
60H R/L

Maillon de rouleau de chaîne à rouleaux 323041 - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01447591
N° MFR60H R/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    60
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60H R/L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288456711
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288456711

Aperçu

Description du fabricant
60H LIAISON DE ROULEAU
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer