Motion
5201-2RSTNC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI01447605
N° MFR5201-2RSTNC3
Prix157.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI01447605
N° MFR5201-2RSTNC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5201 2RSTNC3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176103032
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1070 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    590 kgf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    52
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176103032

Aperçu

Description du fabricant
5201 2RSTNC3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good