Motion
6002ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 32 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01447607
N° MFR6002ZZNR
Prix31.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 32 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01447607
N° MFR6002ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6002ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 32 mm pour les mécanismes de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034190
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176034190

Aperçu

Description du fabricant
6002 ZZNR BRG