Motion
51202

NTN
51202

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI01447734
N° MFR51202
Prix56.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51202

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI01447734
N° MFR51202

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306521
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    512
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4547359306521

Aperçu

Description du fabricant
51202 BILLE BRG