Motion
41163
Transfert à billes à goujon fileté haute capacité 9144 - série 41100 , diamètre de la bille 1.5000 po, matériau de la bille en acier chromé, matériau du boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI01448297
N° MFR41163
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert à billes à goujon fileté haute capacité 9144 - série 41100 , diamètre de la bille 1.5000 po, matériau de la bille en acier chromé, matériau du boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI01448297
N° MFR41163
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    4.3130 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Longueur du goujon
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    2500 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    41100

Aperçu

Description du fabricant
41163 BALL TRANSFER