Motion
145406DG
Soupape d’échappement rapide hydraulique Airflex (Eaton) - 150 psi max., aucune série
N° D’ARTICLE MI01448401
N° MFR145406DG
Prix230.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape d’échappement rapide hydraulique Airflex (Eaton) - 150 psi max., aucune série
N° D’ARTICLE MI01448401
N° MFR145406DG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix230.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8-18 po
  • Hauteur totale
    49 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Série
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
145406DG 3/8 VANNE
  • Pièces de rechange de haute qualité
  • Un ajustement parfait pour les produits Eaton Airflex
  • Garantie de deux ans