Motion
PVM057ER09ES02AAC28110000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER09ES02AAC28110000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-335495 - PVM, déplacement de 20 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI01448438
N° MFRPVM057ER09ES02AAC28110000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER09ES02AAC28110000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-335495 - PVM, déplacement de 20 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI01448438
N° MFRPVM057ER09ES02AAC28110000A0A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.25 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    20 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 9T
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Tube SAE J514
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM057ER09ES02AAC28110000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon