Motion
CTB103SS

MRC (SKF)
CTB103SS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/16 po d’alésage, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01448487
N° MFRCTB103SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CTB103SS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/16 po d’alésage, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01448487
N° MFRCTB103SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741072373

Aperçu

Description du fabricant
CTB103SS PIL NOIR