Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre13.813 po
- Poids3.11 lb
- Largeur sur l’arbre2.000 po
Détails
- Description de la constructionManchon d'usure sans bride
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Nom commercial/de marqueSKF Manchon d’usure
- Type de produitManchon d’usure
- Application typiqueAppliqué sur l’arbre endommagé, un manchon d’usure rend l’arbre utilisable à nouveau.
Aperçu
Description du fabricant
85179 JOINT D’HUILE