Motion
7208CGD2/GNP4

NTN
7208CGD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 36 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI01449318
N° MFR7208CGD2/GNP4
Prix1,455.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7208CGD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 36 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI01449318
N° MFR7208CGD2/GNP4
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
Prix1,455.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7208CGD2/GNP4 PRÉCISION
  • Type duplex
    Mise à la terre de chasse universelle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359440942
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    59000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    50500 N
  • Série
    72C
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
7208CGD2/GNP4 PRÉCISION