Motion
NS815-25T  1-3/16IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR

10028616 / NS815-25T_1-3/16IN_1KW1SS_PA_GR
N° D’ARTICLE MI01449603
N° MFRNS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR
Prix197.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR

10028616 / NS815-25T_1-3/16IN_1KW1SS_PA_GR
N° D’ARTICLE MI01449603
N° MFRNS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    2 po
  • Pas Diamètre  
    6.0310 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS815
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    A
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210858544

Aperçu

Description du fabricant
614-31-2 NS815-25T 1-3/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 815 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA