Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale71.6 mm
- Longueur totale189 mm
- Largeur totale50 mm
Détails
- ActionnementPilote
- Matériau du corpsFonte ductile
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Orifice de jaugeSAE 4 (7/16–20 UNF)
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Débit maximum32 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Type de montageEmpilage du système
- Matériau du jointPFC
- SérieDGMC
- Type de vanneSoupape de décharge de la pile
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire