Motion
DFZBH/HC110QC10BM1.0/1

HYDAC CORP
DFZBH/HC110QC10BM1.0/1

Filtre hydraulique haute pression 02063450 - série DFZ, taille 110 , 10 microns, 10 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 4568 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle), matériau élémentaire en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI01450626
N° MFRDFZBH/HC110QC10BM1.0/1
Prix1,785.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFZBH/HC110QC10BM1.0/1

Filtre hydraulique haute pression 02063450 - série DFZ, taille 110 , 10 microns, 10 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 4568 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle), matériau élémentaire en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI01450626
N° MFRDFZBH/HC110QC10BM1.0/1
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
Prix1,785.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    327 mm
  • Port 1 taille/type
    Modèle D05 - 5 ports / A 10 DIN
  • Taille
    110
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Montage sandwich de la valve à cartouche, cuve sur le côté gauche.
  • Emplacement du bol
    Côté gauche
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    18270 psi
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    4568 psi à 1 million de cycles
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Empilage modulaire haute pression
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Indicateur de pression de déclenchement
    116 psid
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4568 psi
  • Type de support
    Betamicron® (Affaissement élevé)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    Montage du collecteur
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DFZ

Aperçu

Description du fabricant
DFZBH/HC110QC10BM1.0/1
  • Un indicateur d’obstruction de type différentiel visuel (fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (lampe) peut être installé
  • Le filtre DFZ peut être commandé avec la cuvette sur le côté gauche ou droit pour faciliter le remplacement de l’élément
  • Le filtre DFZ est disponible en deux modèles de montage pour s’adapter à différents collecteurs hydrauliques * Comprend un cinquième port pour le raccordement facultatif du réservoir
  • Le filtre ne contient pas de vanne de dérivation, disponible uniquement avec des éléments sans dérivation, à haut affaissement requis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon