Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.565 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.627 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.943 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Diamètre de la broche0.313 po
- Longueur de la goupille2.565 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Pas transversal1.155 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant34985
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre2
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051349853