Motion
NH320BX1L1BCS152

NTN
NH320BX1L1BCS152

Roulement cylindrique – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 60 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI01451595
N° MFRNH320BX1L1BCS152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NH320BX1L1BCS152

Roulement cylindrique – Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 60 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI01451595
N° MFRNH320BX1L1BCS152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    23.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359490367
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    NH
  • CUP_NON
    4550253041801

Aperçu

Description du fabricant
NH320BX1L1BCS152 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG