Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Pression de contact du moyeu17259.5 psi
- Longueur jusqu’à Alésage20 mm
- Poussée transmise maximale41952 N
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale20 mm
- Taille de la visM6 x 18
- Poids0.600 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation15 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis629 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB400
- Force axiale transmissible9431.17 lbf
- CUP_NON662345043410